Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2F614513
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
Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F614513
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F614513
EAN
4015448639701
UBB
500751836601
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867105