text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228


Objednací číslo 9Y667387
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y667387
EAN 4015448639725
UBB 500751836866
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.