text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 6J085811
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 24
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 45791
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.