text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 3E949999
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.