Závitníky ruční
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0E272789
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E272789
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
45904
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867133