Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2F463064
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F463064
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
45782
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F463064
EAN
4015448640004
UBB
500751839340
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867136