text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 0B633709
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 45782
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867083
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.