Lubrinox
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
Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
7K082336
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K082336
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
450
Průměr vrtáku (mm)
12
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Řezný materiál
Jiný
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K082336
EAN
4015448583165
UBB
500751745943
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
2000863551