Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
9H144807
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
TECWERK Hammer drill bit dm 40.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H144807
Průměr šachty (mm)
6
Délka (m)
50
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
37835
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (m)
50
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
37835
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H144807
EAN
4015448830719
UBB
500751758805
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
2000865002