Vrtáky do dřeva
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do dřeva
6Y489509
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
Tecwerk Forstner drill bit diameter 35 mm shank diameter 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Plný popis
Objednací číslo
6Y489509
Průměr otvoru (mm)
35
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro typ držáku hřídele
Cylindrický
Se středovým vrtákem
Ano
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr otvoru (mm)
35
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro typ držáku hřídele
Cylindrický
Se středovým vrtákem
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y489509
EAN
4015448582878
UBB
500751743211
UNSPSC
21102206
Výrobní číslo položky
2000863245