text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Forstner drill bit diameter 40 mm shank diameter 10 mm


According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Objednací číslo 4F928143
Průměr otvoru (mm) 40
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr otvoru (mm) 40
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano

Popis

According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F928143
EAN 4015448582885
UBB 500751743393
UNSPSC 21102206
Výrobní číslo položky 2000863246
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.