text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fan-type disc dm 125 mm granulation 60 flat stainless (steel) zircon corundum


Objednací číslo 8E624342
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Zirkon korund
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E624342
EAN 4015448987352
UBB 500751524348
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000845304
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.