text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal dm 3 mm insert length 18 mm HSS-Co8 TiCN DIN 183


Cikkszám 5I625961
Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5I625961
EAN 4015448592020
UBB 500751817221
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.