text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653


Objednací číslo 9K188581
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 36
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 36
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K188581
EAN 4015448954767
UBB 500751251660
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000806538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.