text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Objednací číslo 6B312977
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000806512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.