text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 18 mm HSS-Co8 DIN 18


Objednací číslo 6U153111
Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Přímé řezačky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U153111
EAN 4015448591597
UBB 500751813345
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000866322
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.