text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 6O430345
Vnější průměr (mm) 20
Výška 7
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 7
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O430345
EAN 4015448597339
UBB 500751875476
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867736
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.