text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 3Z225402
Vnější průměr (mm) 45
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 36
Rozteč závitů (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 45
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 36
Rozteč závitů (mm) 4
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867743
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.