text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 5H918328
Vnější průměr (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 3
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 3
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.