text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 6H860013
Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 27
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 27
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867737
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.