text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 2.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 6I885551
Vnější průměr (mm) 20
Výška 18
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Rozteč závitů (mm) 45779
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 18
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Rozteč závitů (mm) 45779
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I885551
EAN 4015448596233
UBB 500751858894
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867451
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.