text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 0R274957
Vnější průměr (mm) 45
Výška 18
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 16
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 45
Výška 18
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 16
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867746
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.