text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 1D458149
Vnější průměr (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867846
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.