text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 7X504261
Vnější průměr (mm) 45
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 45
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Řezný materiál HSS

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867742
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.