text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 0A256845
Vnější průměr (mm) 20
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 20
Výška 14
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 27395
Řezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867447
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.