text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 6E510486
Vnější průměr (mm) 30
Výška 11
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Rozteč závitů (mm) 45778
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 30
Výška 11
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Rozteč závitů (mm) 45778
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867845
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.