text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8.5 mm HSS cylinder shank row


Objednací číslo 0L845930
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 210
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 305
Průměr vrtáku (mm) 45785
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 210
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L845930
EAN 4015448573173
UBB 500751655845
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861167
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.