text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Article number 3D514207
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 175
Průměr vrtáku (mm) 45692
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano

Description

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Article numbers

Article number 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2000861137
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.