Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5M403034
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
TECWERK Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 1 mm HSS cylinder shank row 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M403034
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M403034
EAN
4015448574569
UBB
500751668483
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861572