text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 12 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Objednací číslo 7F005737
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Počet zubů 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F005737
EAN 4015448593294
UBB 500751828608
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000866639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.