text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Cutting disc dm 230x3 mm straight stone bore 22.23 mm


Objednací číslo 9F375788
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F375788
EAN 4015448981398
UBB 500751481929
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 2000841343
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.