text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Objednací číslo 5C292163
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 60
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 60
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 42038
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.