text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 11.5 mm HSS Z.3


Objednací číslo 4A644738
Průměr šachty (mm) 8
Délka (mm) 56
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.8-11.5
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Délka (mm) 56
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.8-11.5
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A644738
EAN 4015448585718
UBB 500751764092
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865164
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.