Záhlubníky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Záhlubníky
3X064500
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
TECWERK Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X064500
Průměr šachty (mm)
10
Délka (m)
63
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
3.5-20.5
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (m)
63
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
3.5-20.5
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X064500
EAN
4015448585770
UBB
500751764589
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
2000865170