text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Objednací číslo 7C768086
Průměr šachty (mm) 8
Délka (m) 56
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Délka (m) 56
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Průměr záhlubníku (mm) 3.2-12.5
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865127
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.