text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Countersink 120 deg nominal diameter 25 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm


Objednací číslo 1O571834
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 45
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 45779
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 45
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 45779
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O571834
EAN 4015448585558
UBB 500751762682
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865146
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.