text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Objednací číslo 9B962159
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro kámen Ano
Řezný materiál Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Výrobní číslo položky 2000864104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.