text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M8x6.8 mm thread pitch 1.25 mm


Objednací číslo 0X134914
Délka závitu (mm) 45875
Celková délka (mm) 51
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45658
Velikost závitu 8
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 45875
Celková délka (mm) 51
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45658
Velikost závitu 8
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X134914
EAN 4015448640752
UBB 500751852442
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.