text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Objednací číslo 5G427065
Délka závitu (mm) 5
Celková délka (mm) 44
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 5
Celková délka (mm) 44
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.