text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Objednací číslo 8C268667
Délka závitu (mm) 45785
Celková délka (mm) 59
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 45785
Celková délka (mm) 59
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný

Popis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.