text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 250 mm width 2.0 m


HSS-Co. Vapour-treated. As protection against material weld-on. For stainless material and other high-strength steels. With 32 mm bore Ø with 2 secondary holes 11/63, 4 secondary holes 9/50 and 2 secondary holes 8/45 for Berg & Schmid, Mep, Pedrazzoli, Kasto and Thomas circular saws Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Objednací číslo 9O916116
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Vapour-treated. As protection against material weld-on. For stainless material and other high-strength steels. With 32 mm bore Ø with 2 secondary holes 11/63, 4 secondary holes 9/50 and 2 secondary holes 8/45 for Berg & Schmid, Mep, Pedrazzoli, Kasto and Thomas circular saws Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O916116
EAN 4015448960799
UBB 500751304634
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2000814231
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.