Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9K549336
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9K549336
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K549336
EAN
4015448636052
UBB
500751692061
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861992