Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9A210514
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS-Co right cutting ov
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A210514
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A210514
EAN
4015448636045
UBB
500751691808
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861990