Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8K838861
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS TiN right-hand cut
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K838861
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K838861
EAN
4015448574729
UBB
500751669887
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861590