text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bracket DIN 875/I leg length 300 x 200 mm w/o aluminium stop


Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Objednací číslo 8S738465
Materiál Hliník
Délka dlouhé nohy (mm) 300
S dorazem Ne
Délka krátkého ramene (mm) 200
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Hliník
Délka dlouhé nohy (mm) 300
S dorazem Ne
Délka krátkého ramene (mm) 200
Značka Tecwerk

Popis

Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S738465
EAN 4015448989417
UBB 500751544718
UNSPSC 27111803
Výrobní číslo položky 2000858066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.