text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit P829190 1/4 inch T 15 length 25 mm with bore


Tough/hard. For universal use. S2 steel. With bore. For use with hand and power tools. (Conventional cordless drill) Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Objednací číslo 9W985960
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Tough/hard. For universal use. S2 steel. With bore. For use with hand and power tools. (Conventional cordless drill) Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W985960
EAN 4015448972488
UBB 500751405530
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 2000829190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.