text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Objednací číslo 5I216611
Ochrana povrchu Potaženo plastem
Objem (ml) 140
S krytem víka Ne
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Potaženo plastem
Objem (ml) 140
S krytem víka Ne
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ne
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Transparentní Ne
Se zámkem Ano
Vnější šířka (mm) 490
Vnější výška (mm) 380
Značka Tecwerk

Popis

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 2000447954
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.