Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
5K030979
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
TECKWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K030979
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr vrtáku (mm)
45779
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K030979
EAN
4015448581802
UBB
500751733238
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000862951