text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 balené po kusech 5,000MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída G100
Materiál Nerezocel
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.5
Info balené po kusech
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 5 mm
Značka Fabory
Třída G100
Materiál Nerezocel
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.5
Info balené po kusech
HS kód 8482919090

Rozměry

D (mm) 5

Normy

DIN 5401
ISO 3290

Čísla materiálu

Objednací číslo 66930.005.000
EAN 8715492893994
UBB 203385173430
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.