Strojní součástky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součástky
Technické produkty
Technické kuličky
Technické kuličky DIN 5401
66920
66920.006.000
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
Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 balené po kusech 6,000MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
G100
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
balené po kusech
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
6 mm
Značka
Fabory
Třída
G100
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
balené po kusech
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
3290
DIN
5401
Čísla materiálu
Objednací číslo
66920.006.000
EAN
8715492893697
UBB
203385190830
UNSPSC
27111900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model